ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マグネットくっつくシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
ナチュラルオーク
幅(mm)
600
300
450
600
長さ(mm)
450
100
200
300
450
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25919567
品番
10177712
参考基準価格(税別)
¥7,714
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。
粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。
はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
トラスコ品番
144-2022
材質
非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
長さ(mm)
450
幅(mm)
600
色
ホワイト
注意
※鉄粉を含んだアイアンシートで、マグネットではありません。
※粘着を好まない場合はピンなどをご使用ください。
※粘着力が強い為、剥がした際貼り付け面を傷めたり糊残りする場合がございます。