ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 採尿・採便用品
ナビス(アズワン)の 尿器・尿器掛
貯尿スタンド(樹脂製) PVシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
貯尿ホルダー10個
注文コード
25919592
品番
PV-10B
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
腐蝕にも強い樹脂製(本体)です。
付属品
貯尿ホルダー10個
仕様
10人用
材質
本体/PVC(ポリ塩化ビニル)、貯尿ホルダー/スチール(ビニールコーティング)、キャスター/ナイロンキャスター
キャスター
Φ50mm(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×450×1450
アズワン品番
0-5674-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯尿袋は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000