診察券入れ COW型用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25919644 品番-
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。

仕様COW型用 内寸法(mm)69×35×4mm アズワン品番0-5701-11
注意
※名札差しは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25919644
2025-07-31
用途:
工程上の作業カードの一次処理
製造業

画像・商品名を見て、名札差し付きの診察券入れだと誤認してしまいました。
また、商品画像の注釈の入れ方が「商品はこの名札差し部分だけですよ」というより「名札差しも付いています」という風に見えてしまいました。
もちろん私の確認が甘かった点もございますが、今後のためわかりやすい表示と商品名への改定を頂けると幸いです。
商品自体はデザイン性もよく、良さそうな物なので活用場所を検討中です。
少し割高にも感じますが、非常に良い商品だと思います。
しいて言うなら裏面が全面板のポケット形状ではなく、貼り付ける前提のためフレームのみで、粘着テープの幅が狭いことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする