診察券入れ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 25919687 品番 COW-4N
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。

仕様文字入札/両面テープ付き 寸法(mm)(投入口)113×12 タイプ4連保険証・診察券用 内寸法(mm)69×35×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×150×150 アズワン品番0-5701-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25919653
2023-07-13
用途:
患者様の受付用に
医療・福祉・介護関連業

投入口が大きいので診察券や保険証が入れやすいです。カラーも清潔感があります。星四つは軽くて扱いやすいのですが、その分安定感がなく滑りやすいです。下に滑り止めテープを貼るかマットを敷いて対策しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする