器械卓子(手摺付き) 600×450×750mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25919793 品番C-1M
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
キャスターΦ50mm(ストッパー無し) 仕様転落防止枠付き(三方) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)7.3 耐荷重20kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750 棚間隔(mm)455 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番0-5952-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする