連結式個人ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フタ付き アズワン品番0-5992-06 注文コード25919888 品番-
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。

仕様フタ付き 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm イエロー 深さ(mm)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61 アズワン品番0-5992-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする