3/22より値下げ!現場を応援

タオルウォーマー (18L/おしぼり75〜90本収納)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25919967 品番18L
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。

付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚 材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム 寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm 質量(kg)約6 電源AC100V 50/60Hz 消費電力180W 安全装置温度ヒューズ 外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350 温度調節バイメタル式、サーモスタット アズワン品番0-6197-01 庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段) 庫内容量(L)約18(おしぼり約75〜90本) 庫内温度(℃)70±10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする