- 文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン) 25920283

- 文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン) 25920283
- 文字が大きく書けるベッドネーム ナビス(アズワン) 25920283

文字が大きく書けるベッドネーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード25920283品番-
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。

付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135ピンクアズワン品番0-7910-02取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする