ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
カラフル診察枕 マクラカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25920493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ピンク
タイプ
角
アズワン品番
0-7940-04
仕様
カバー取付け、マジックテープ式
材質
枕表面/ビニールレザー張り、中身/ウレタン、カバー/塩ビ100%・ポリエステルテープ(洗濯不可)
寸法(mm)
290×90×110