535456 ナイロンプラグデュオパワー フィッシャー 25920520 535456 ナイロンプラグデュオパワー フィッシャー 25920520 535456 ナイロンプラグデュオパワー フィッシャー 25920520 535456 ナイロンプラグデュオパワー フィッシャー 25920520 535456 ナイロンプラグデュオパワー フィッシャー 25920520

ナイロンプラグデュオパワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード25920520 品番535456
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。
プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)
深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。
薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。
ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。

用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6〜8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※石膏ボードには小ネジ使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする