ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリースガン
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25920556
品番
EG400B2LL
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番
159-7397
全長(mm)
379
種類
本体のみ
接続ねじ
ノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)
60.5
充電時間
約60分
吐出量(mL/min)
51
最大圧力(MPa)
40
容量(cc)
420
危険物の類別
非危険物