ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテフォルダー
ナビスカルテフォルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
25920572
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
はさみこむだけでカルテ等を整理できます。
見開きにそれぞれポケットが付いてますので、複数の書類整理に適しています。また各ポケットには、差込み口(スリット)付きです。
サイズ
A4
仕様
使用可能インデックス紙寸法/(縦)100×(横)20mm
適合
A4ヨコ
材質
硬質PP(ポリプロピレン)
タイプ
ダブル
外寸法(mm)
見開き時(縦)460×(横)315・折りたたみ時(縦)230×(横)315
アズワン品番
0-7954-02