積水化学工業
積水化学工業の ロープ、ヒモ
積水化学工業の 自動結束機用紐
ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25920590
品番
F-28-2-W
参考基準価格(税別)
¥4,314
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途
段ボールや雑誌などの印刷物の結束。
仕様
外取り
トラスコ品番
158-9180
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2
色
白
高さ(mm)
(巻高さ)175
径(Φmm)
(巻径)155
長さ(m)
3830
強度(kg)
13.5
標準幅(mm)
22