ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
メーヨー型油圧テーブル OP-1
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25920597
品番
OP-1
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥424,600
販売価格(税別)
¥
386,000
バスケットに入れる
足踏みペダルを1回踏むごとに約1cm高くなります。
ペダルを上げている時間だけテーブルが下がります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×905〜1305
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
30
キャスター
Φ50mm(ストッパー付き)
高さ調節
足踏式油圧昇降タイプ(無段階調節式)
アズワン品番
0-7970-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000