ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の 識別・表示
ベッドネーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-835-06
注文コード
25920685
品番
C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
用紙1枚(交換用
寸法(mm)
145×115
タイプ
ビニール吊り下げタイプ
パイプ径(Φmm)
最大38
アズワン品番
0-835-06