積水化学工業
積水化学工業の ロープ、ヒモ
積水化学工業の 自動結束機用紐
ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25920739
品番
L56-2-W
参考基準価格(税別)
¥6,802
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
用途
雑誌などの印刷物の結束。
ボルト・鉄管の結束
トラスコ品番
199-2621
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
色
白
長さ(m)
2900
強度(kg)
21
標準幅(mm)
2