積水化学工業
積水化学工業の ロープ、ヒモ
積水化学工業の 自動結束機用紐
ポリプロピレン製自動結束機用撚紐”タイパーL”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25920757
品番
L70-2-R
参考基準価格(税別)
¥7,076
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
用途
雑誌などの印刷物の結束。
ボルト・鉄管の結束
トラスコ品番
199-2615
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
色
赤
長さ(m)
2300
強度(kg)
26
標準幅(mm)
3