ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
ナビロールエプロン(袖付き) ブルー 50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
25920843
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
色
ブルー
仕様
エンボス加工、チャック付袋入り、防水性有り
材質
PE(ポリエチレン)
タイプ
袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ
幅(cm)
100
裄丈(cm)
85
丈(cm)
110
アズワン品番
0-9865-01