サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 緩衝材
サンコー(三甲)の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
サンコー(三甲)の ロールタイプ
EPネスティングスペーサー 780574
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25920870
品番
78057400GLEP
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽量、省スペースのEPスペーサーです。
向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
用途
荷物の緩衝スペーサーに。
トラスコ品番
152-3567
種別
SK-ES1209T40
材質
PE(帯電防止)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
厚さ(mm)
40
色
グレー
質量(g)
630
外寸(mm)
1200×900×40