八興
八興の ホース
八興の サクションホース
食品用ホース E-SF-6×11-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25920924
品番
E-SF-6-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,799
販売価格(税別)
¥
7,999
バスケットに入れる
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
トラスコ品番
149-2753
材質
軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜70
使用圧力(MPa)
0〜1.0(20℃)
許容曲げ半径(mm)
35以上
外径(mm)
11
内径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応