新ダイワ
新ダイワの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
新ダイワの バンドソー
新ダイワの エンドレスバンドソー
バンドソー用ノコ刃 合金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25920994
品番
18513-24003
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
信頼の、メーカー純正品です。
用途
鋼材・非鉄材。
トラスコ品番
149-2978
適合機種
RB18、RB18-CV
材質
合金
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
種類
ニューフレックス
山数
24