新ダイワ
新ダイワの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
新ダイワの バンドソー
新ダイワの エンドレスバンドソー
バンドソー用ノコ刃 ハイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
山数
14
注文コード
25921019
品番
18513-14007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
山数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の、メーカー純正品です。
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材。
トラスコ品番
149-2980
適合機種
RB18、RB18-CV
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
種類
バイメタル
山数
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25921019
18513-14007
07246897
RB18BM-14
バンドソー替え刃
新ダイワ
1箱(5本)
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました