18513-18005 バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ 25921028 18513-18005 バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ 25921028 18513-18005 バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ 25921028

バンドソー用ノコ刃 ハイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 25921028 品番 18513-18005
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

信頼の、メーカー純正品です。

用途ステンレス・鋼材・非鉄材。 トラスコ品番149-2981 適合機種RB18、RB18-CV 材質ハイス 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1770 種類バイメタル 山数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする