グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの カラーコーン
NOBI-CORN 赤(伸縮式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25921055
品番
1105310106
参考基準価格(税別)
¥9,208
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
伸縮式コーンの内照式タイプになります。
反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。
収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途
工事現場や駐車場、警備に。
仕様
折りたたみ可
トラスコ品番
177-4366
材質
本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム
幅(mm)
325
色
赤
高さ(mm)
725
収納時寸法(mm)
325x325x65
差込口
カット無