EZ7881X-B 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 25921203

EZ7881X-B 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 25921203
EZ7881X-B 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 25921203
EZ7881X-B 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 25921203

28.8Vハンマードリル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台付属品肩掛けベルト(EZ7880K3418)注文コード25921203品番EZ7881X-B
参考基準価格(税別)¥133,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

圧倒的なパワーで連続作業に強い!
大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。
「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。
小型・軽量でオアワフル集じん。
振動を約30%低減し、疲れを軽減。

用途
足場つなぎΦ18mmの穴あけに。
デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。
ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。
電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ)穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴長さ(mm)368幅(mm)92(集じんシステムなし・電池パック装着時)高さ(mm)237シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーEZ9L84付属品肩掛けベルト(EZ7880K3418)仕様本体のみ質量(kg)3.85(集じんシステムなし・電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)バッテリー電圧(V)28.8アズワン品番64-8512-05強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
注意
※EZ7881Xは本体のみです。

商品説明動画

充電ハンマードリル EZ7881 空調業 上田様
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42000736
2023-05-27
用途: 配管作業時の後施工アンカー打ち込み作業
建設業・工事業

耐久性なさすぎ当社EZ7881、4台購入1年で3台故障使えません、旧型6台は5年以上使用中(カーボン交換あり)今回は日立2台購入することとした。またこのタイプ修理不可故障=本体だけ購入。パナソニックさん、これリコール修理対応してくれ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする