SGB-160S 芝生バリカン S.I.G 25921264 SGB-160S 芝生バリカン S.I.G 25921264 SGB-160S 芝生バリカン S.I.G 25921264

芝生バリカン

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25921264 品番SGB-160S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

両刃駆動だから抜群の切れ味!
カーボンブラシ交換式で経済的!
手軽なコンパクトボディ設計
握りやすいグリップ
ブレードカバー付
ロックボタン付
広い範囲で使える延長コード(約5m)付

用途
芝生や雑草の刈り込みに
芝生や雑草のキワ刈りに
定格電圧(V)100 定格消費電力(W)130 定格電流(A)1.3 刈込み幅(mm)160 ストローク数(min-1[回/分])1200 付属品延長コード5m(15A) 仕様回二重絶縁構造 質量(kg)1.28 寸法(幅W×高さH)(mm)80×140 定格周波数(Hz)50/60 横(mm)340 定格時間(分)30 ブレード駆動方式両刃駆動 コード長さ(cm)約30 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-5129-52 適合替刃SGB-160B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921264
2021-07-28
用途:
際そり

軽くて作業しやすいです。また、替刃が安いのが良いですね

対象商品:
25921264
2019-09-28
用途:
芝刈りに使用
金成建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

とてもきれいに刈り取りができて、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする