WNG-11-BL ネスティングラック用ネスガード ワコー 25921274 WNG-11-BL ネスティングラック用ネスガード ワコー 25921274 WNG-11-BL ネスティングラック用ネスガード ワコー 25921274 WNG-11-BL ネスティングラック用ネスガード ワコー 25921274

ネスティングラック用ネスガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25921274 品番 WNG-11-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。

用途
物流倉庫
工場
仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付 トラスコ品番160-6553 適合機種50mm角支柱 材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム 幅(mm)30 全長(mm)1470 ブルー 質量(g)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする