ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
SDS延長シャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25921290
品番
SDSSK-1000SD
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途
SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。
トラスコ品番
160-7574
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
本体:合金鋼
全長(mm)
1000
刃径(Φmm)
適合15.0以下
注意
※製品の曲がりや折損の原因となりますので、製品に体を預けるような使用をしないでください。
※適合刃径は15.0mm以下になります。