※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
25921317
品番
PWL-4.3x115P-3
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
5枚刃の採用により高耐久性能です。
鉄筋干渉に強い超寿命です。
真円に近い穴あけ作業ができます。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。
トラスコ品番
178-5643
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
115
有効長(mm)
50
刃径(mm)
4.3
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。
※石材は4.8mm以上が適応となります。