HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の タップ・ダイス
HiKOKI(旧:日立工機)の タップハンドル・ダイスハンドル
M8タップホルダ組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25921325
品番
995308
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タップサイズ
M8
形状
A
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
49
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
36
シャンク径d(Φmm)
6.2
寸法k(mm)
5