ワコー
ワコーの 物品棚/収納用品
ワコーの パレットラック
ネスティングラック用ネスガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25921326
品番
WNG-11-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
用途
物流倉庫
工場
仕様
ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付
トラスコ品番
160-6554
適合機種
50mm角支柱
材質
クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム
幅(mm)
30
全長(mm)
1470
色
オレンジ
質量(g)
460