曜日別特売
Ad-3-KD アドブルー用ポンプ(BIB用) アクアシステム 25921344

Ad-3-KD アドブルー用ポンプ(BIB用) アクアシステム 25921344
Ad-3-KD アドブルー用ポンプ(BIB用) アクアシステム 25921344

アドブルー用ポンプ(BIB用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番250-0471
内容量1台注文コード25921344品番Ad-3-KD
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

BOXを持ち上げずに給油可能です。

用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。トラスコ品番250-0471材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668質量(kg)0.4高さ(mm)668タイプ乾電池式奥行(mm)56電源(V)乾電池式揚程(m)1.5電源乾電池単1×2本ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5吐出量(L/min)5使用液アドブルー電源タイプ乾電池式適合容器BIB(バッグインボックス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする