HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の タップ・ダイス
HiKOKI(旧:日立工機)の タップハンドル・ダイスハンドル
1/2"タップホルダ組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25921359
品番
995281
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タップサイズ
1/2
形状
B
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
36
シャンク径d(Φmm)
9
寸法k(mm)
7