HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の タップ・ダイス
HiKOKI(旧:日立工機)の タップハンドル・ダイスハンドル
M14タップホルダ組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25921368
品番
995300
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タップサイズ
M14
形状
C
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
42
シャンク径d(Φmm)
10.5
寸法k(mm)
8