HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の タップ・ダイス
HiKOKI(旧:日立工機)の タップハンドル・ダイスハンドル
M16タップホルダ組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25921386
品番
996341
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タップサイズ
M16
形状
C
タイプ
タップ用
寸法L(mm)
56
寸法S(mm)
12.7
寸法D(mm)
42
シャンク径d(Φmm)
12.5
寸法k(mm)
10