※着用例

白衣 不織布

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25921447 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン不織布製の簡易白衣です。
前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。
両サイドに大きめのポケットが付いていますので、手帳など収納に便利です。
工場見学時などにも使用できます。

袖丈(cm)約55 着丈(cm)約105 目付(g/m2)約50 用途工場内の作業者および見学者用として。 仕様前ファスナー/袖口ゴム 材質不織布(ファスナー部除く) サイズフリー
注意
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921456
2021-09-19
用途:
商品搬入の際に着用
卸売・小売業

思ったより丈夫で大切に使えば複数回の使用に充分に耐える・常備しておきたいと思います

対象商品:
25921456
2021-05-07
用途:
食品製造
製造業

前チャックなので着脱がしやすい。問題なく使えています。

対象商品:
25921456
2021-01-07
用途:
ケータリング厨房内保守点検
有限会社エイチ・アール・テック 様 (建設業・工事業)

軽くて作業しやすく、汚れても使い捨てができるのがいいです。

対象商品:
25921447
2020-10-06
用途:
工場の衛生区域内の視察
製造業

着丈・袖丈は他社製品のLサイズと同じくらい、胸回りは2L〜3Lと同じくらいで余裕があります。
工場内ではポケットの付いた作業着は使用禁止なので取り外して使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
25921456
2021-01-04
用途:
工場見学、査察等に使用

値段も安く、ちょうどいい。
ファスナーでなく、マジックテープだと処分の際楽になります。

対象商品:
25921447
2020-04-25
用途:
美容施術時
サービス業

もっと簡単なものでもいいけどそれすら手に入らなくなったので試しに買ってみました。
丈夫すぎてもったいないです。
ポケットなんていらないと思っていたけど、筆記具を入れたりして便利です

対象商品:
25921456
2020-03-29
用途:
メンテナンス時や病院内での見学時に使用
医療・福祉・介護関連業

長さ的にもよくポケットもあるので、使い勝手は良いと思います。

対象商品:
25921447
2019-10-03
用途:
来客時の構内入場

価格が安いにもかかわらず、厚みなども他社製品と変わらず、十分対応できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする