※着用例
ポリプロピレン不織布製の簡易白衣です。 前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。 両サイドに大きめのポケットが付いていますので、手帳など収納に便利です。 工場見学時などにも使用できます。
思ったより丈夫で大切に使えば複数回の使用に充分に耐える・常備しておきたいと思います
前チャックなので着脱がしやすい。問題なく使えています。
軽くて作業しやすく、汚れても使い捨てができるのがいいです。
着丈・袖丈は他社製品のLサイズと同じくらい、胸回りは2L〜3Lと同じくらいで余裕があります。工場内ではポケットの付いた作業着は使用禁止なので取り外して使いました。
値段も安く、ちょうどいい。ファスナーでなく、マジックテープだと処分の際楽になります。
もっと簡単なものでもいいけどそれすら手に入らなくなったので試しに買ってみました。丈夫すぎてもったいないです。ポケットなんていらないと思っていたけど、筆記具を入れたりして便利です
長さ的にもよくポケットもあるので、使い勝手は良いと思います。
価格が安いにもかかわらず、厚みなども他社製品と変わらず、十分対応できます。