ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の サポーター・テーピング
ナビス(アズワン)の サポーター
ナビス(アズワン)の 腰用 サポーター
腰部固定帯[ガードフィット]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25921525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。2本のステーにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
サイズ
M
適合寸法(cm)
75〜90
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
幅(cm)
前/12、後/17
全長(cm)
92
適合部位
腰部
アズワン品番
8-1638-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)