曜日別特売
S-20 井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 25921605

S-20 井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 25921605
S-20 井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 25921605
S-20 井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 25921605
S-20 井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 25921605

井戸用 砂取器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)(ポンプ)20
内容量1台注文コード25921605品番S-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。

用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス適合径(Φmm)(ポンプ)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921614
2023-05-24
用途: 自家用ポンプ揚水時に使用
サービス業

この井戸用砂取器は配管に対し、縦(垂直)でも横(水平)でも取り付け(使用)でき、また
砂取器の中がのぞけるので、井戸水の動きが分かり揚水状態が目で確認でき大変良いです。

対象商品 : 25921605
2020-10-15
用途: 洗車機の水道配管錆及び砂止めの為に使用
有限会社 イマイ機工サービス業

中が見えて清掃しやすそう。簡単メンテナンスでよい。

対象商品 : 25921605
2019-12-08
用途: 井戸用
農・林・水産業

井戸水に不純物が含まれるため、今回ポンプに装着しました。
問題なく運用出来ています、送料無料だったので、本製品を選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする