慶和製作所
慶和製作所の 井戸用ポンプ
井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25921639
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
用途
井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。
材質
鋳物
質量(kg)
18.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×150×450
適合径(Φmm)
(ポンプ)35
注意
※ピストン一式、水口、ハンドルを組み立ててからご使用ください。設置に際しては、必ず専門業者にご依頼ください。