OH-001 頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン) 25921674

OH-001 頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン) 25921674
OH-001 頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン) 25921674

頚椎固定カラー[ハード] OH-001

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード25921674品番OH-001
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。面ファスナーで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。

サイズXL材質PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA全長(cm)51高さ(cm)11~13アズワン品番8-1832-04適合寸法(cm)頸囲40~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25921656
2022-04-10
用途: 安いのはそれなりだということ
その他業種

頸椎カラーにも色々あり迷ったからこそ安物買いをしました。
見た目、質感とも安さを感じますが多分、個人的主観で他人が装着姿をみても
気にしないと思います。
一番の不満がマジックテープの付ける側です。装着する際、違和感を感じたので手持ちのものを見比べてみると、通常は左にあり、説明書も左でした。
良く見なかった自分も悪いと思いますが、画像は右となっていて確かに間違ったものではないようでした。メーカーに問い合わせも考えたほどです。製作ミスではないかと。
装着感はまだ硬いですが使用していけば首になじむのかなと思ってます。
梱包用の段ボールはほどほどの大きさで良いのではないかと思います。
間違ったものが届いたのかと自分を疑いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする