洗浄ボトル 450mL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25921814 品番 ASB-450-B
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。

仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) ブルー サイズ本体/300×78×51mm 容量(mL)450 質量(g)60 アズワン品番8-2135-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921805
2022-05-23
用途:
大人のおむつ替えに
農・林・水産業

ペットボトルのふたに穴を開けてつかっていましたが、なかなか思ったところにかからず苦労していました。
角度がつくので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする