充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25921815 品番LPH-1025
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。

定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
取扱説明書:(3.18MB)
注意
※前準備として8mm以上の太い枝は、あらかじめ園芸はさみ等で刈り取ってから刈り込みしてください。

商品説明動画

高枝ポールトリマー 商品紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921815
2022-09-14
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

バリカンの刃先が思ったよりも短かく、又、パワーも無く、先端部が重く、2本繋いでの作業では手首に負担が重く、買ってしまったんで使わざるをえないが、この買い物は失敗でした。

2人が参考にしています
対象商品:
25921815
2021-05-06
用途:
垣根の剪定

高い脚立を使っていたが、道路側でもあり、落ちる危険もあるので、買いたいと前から思っていた。早速、使う。切れ味が抜群。使い勝手も簡単で分かり易い。

対象商品:
25921815
2020-04-08
用途:
生垣の選定作業や庭木の剪定作業
農・林・水産業

女性や高齢者でも気軽に利用できて軽くて使用しやすい。

対象商品:
25921815
2020-05-06
用途:
植栽の刈込作業
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

ガーデントリマー&ガーデンソーLPHS-1025を購入しなかったので
ヘッド部ガーデンソーのみの販売はないのでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
25921815
2019-12-28
用途:
剪定

中継ぎポールの電極が折れてすぐに動作不良になりました。代表的な中国製品の印象通りでした。

4人が参考にしています
対象商品:
25921815
2018-10-22
用途:
植木刈り
エス・シ・テック株式会社 様

電池の取り外しが非常に遣りにくい。又ポール連結部も同じ
機動の際安全釦を押しながらスイッチをONするのですが左利きでは作業がしづらいプッシュ釦はチャイルドスイッチの様な物が良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする