ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 点滴ガートル
天井走行ガードルハンガー SFS-TIG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25921823
品番
SFS-TIGP
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック
5個架(伸縮型)
材質
支柱/アルミ、フック/ステンレス
幅(mm)
(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70
色
ピンク
サイズ
(幅)310×(長さ)710〜1000mm
質量(g)
540
アズワン品番
8-2141-01
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。