KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921825
品番
E-RX20FW
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。
送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途
穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。
付属品
USB受信機 USB-K1
トラスコ品番
364-4455
測定範囲(mm)
20〜200
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
±0.05
最小表示(mm)
0.01
デプスバー
無
適合穴径(Φmm)
3〜19
ジョウ寸法(mm)
35
メーカー商品コード
170213