天井走行ガードルハンガー SFS-TIG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25921832 品番 SFS-TIGBL
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。

フック5個架(伸縮型) 材質支柱/アルミ、フック/ステンレス 幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70 ブルー サイズ(幅)310×(長さ)710〜1000mm 質量(g)540 アズワン品番8-2141-02
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする