貯尿器 ACB-2500 2500mL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25921848 品番ACB-2500
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,634
販売価格(税別)
1,485

単独でも並べて置いても便利な長方形です。
持ち運びに便利な取手付きです。
長方形ボトルタイプなのでラックなどに並べて置くことができます。
取り外し可能なフタが付いています。

材質ボトル・フタ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)110×150×241.2 容量(mL)2500 アズワン品番8-2160-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25921848
2022-09-06
用途:
施設の利用者用
特別養護老人ホームみやざき 様

以前使用していたものは持ち手についている金属部が消毒したことにより腐食が早く、そして容器部分がガラス製で壊れた場合のことが心配だったのでプラスチック製のものを探していました。一度購入して以来これに切り替えています。

1人が参考にしています
対象商品:
25921848
2022-11-15
用途:
介護用
卸売・小売業

容量も多いので溜めやすく、持ち手もついているので安心して持ち運びが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする