ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25921850 品番 E-TH15FW
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

小さい穴の深さ測定に最適です。
送信機はデジタル表示部に内蔵されております。

用途
精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。
底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
付属品USB受信機:USB-K1 仕様データ出力端子あり トラスコ品番364-4457 全長(mm)245 測定範囲(mm)0〜150 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)1.5 メーカー商品コード170210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする