※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25921859 品番 E-TH20FW
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

小さい穴の深さ測定に最適です。
送信機はデジタル表示部に内蔵されております。

用途
精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。
底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
付属品USB受信機:USB-K1 仕様データ出力端子あり トラスコ品番364-4458 全長(mm)295 測定範囲(mm)0〜200 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)±0.02 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)80 ロッド径(Φmm)1.5 メーカー商品コード170211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする