※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の デプスゲージ
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921868
品番
E-TH30FW
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥91,168
販売価格(税別)
¥
82,880
バスケットに入れる
小さい穴の深さ測定に最適です。
送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途
精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。
底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
付属品
USB受信機:USB-K1
仕様
データ出力端子あり
トラスコ品番
364-4459
全長(mm)
395
測定範囲(mm)
0〜300
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
±0.03
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
80
ロッド径(Φmm)
1.5
メーカー商品コード
170212